FYT 15/16 FM

SKF
FYT 15/16 FM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00566996
N° MFRFYT 15/16 FM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 15/16 FM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00566996
N° MFRFYT 15/16 FM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AFT 15/16 FM FLG
  • Longue durée de vie
  • Fiabilité élevée
  • Entretien minimisé
  • Boîtier solide en fonte
  • Excellents joints
  • Remplissage de graisse au lithium-calcium de haute qualité
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    70 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.5 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    FYT
  • Roulement de rechange
    ENCORE 205-015
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570731781
  • CUP_NON
    7316570731781
  • Poids
    1.57 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues