Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale4.4375 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.7500 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-12TC
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-18TC
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461018873
- Poids3.6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration