Motion
ST-19TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI00567014
N° MFRST-19TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI00567014
N° MFRST-19TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST-19TC PRISE EN CHARGE BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint de contact à lèvre unique La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Standard
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    2-13
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-19TC
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461081686
  • Poids
    3.6 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif