Motion
VCJT1 1/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00567020
N° MFRVCJT1 1/8
Prix101.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00567020
N° MFRVCJT1 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VCJT 1-1/8 2 FLG BOULON
  • La série VCJ est idéale pour les applications où un minimum d’usinage est trop élevé
  • Assemblé avec des roulements GRA-RRB avec des joints de contact positif et des colliers autobloquants
  • Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5937 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4570 tr/min
  • Série
    VCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GRA102RRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057814
  • CUP_NON
    087796057814
  • Poids
    2.26 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif