Motion
FX3W220E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00567051
N° MFRFX3W220E
Prix643.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00567051
N° MFRFX3W220E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix643.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FX3W220E FLANG NOIR FX3-W220E
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Numéro de palier
    WG220EL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Hauteur totale
    1.9690 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3W220E Roulements à billes - FX3W220E
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-17/32 po
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034894
  • CUP_NON
    662327034894
  • Poids
    3.02 lb
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    5-1/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif