Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
PCJT1-1/4-206-N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00567062
N° MFRPCJT1-1/4-206-N

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PCJT1-1/4-206-N UNITÉ À DEUX BOULONS À CHANGEMENT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    116.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    80.5 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.7 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    PCJT
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GRA 104 NPPB-206
  • Poids
    2.14 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif