Motion
F2B 104S-FM

SKF
F2B 104S-FM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00567066
N° MFRF2B 104S-FM
Prix82.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 104S-FM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00567066
N° MFRF2B 104S-FM
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
Prix82.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F2B 104S-FM (REMPLACE FYT 1.1/4 AFM)
  • Longue durée de vie
  • Fiabilité élevée
  • Entretien minimisé
  • Boîtier solide en fonte
  • Excellents joints
  • Remplissage de graisse au lithium-calcium de haute qualité
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    96 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.4 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    110 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    FYT
  • Roulement de rechange
    ENCORE 207-104
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344380
  • CUP_NON
    7316577344380
  • Poids
    1.95 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues