Motion
FB230X1-3/8

Hub City (RRX)
FB230X1-3/8

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00567074
N° MFRFB230X1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
FB230X1-3/8

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00567074
N° MFRFB230X1-3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB 230 X 1-3/8 2 FLG BOULON
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    FB230
  • Application
    Industriel général
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Lubrification
    Graisse
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798253640
  • CUP_NON
    662798253640
  • Poids
    4 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif