Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Numéro de palierWG222EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Longueur de l’alésage1-17/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327034900
- Poids2.8 lb
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt