Motion
VF2E-128
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI00567117
N° MFRVF2E-128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI00567117
N° MFRVF2E-128
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VF2E-128 FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8440 po
  • Longueur totale
    7.0630 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0630 po
  • Hauteur totale
    2.1563 po
  • Largeur du boîtier
    1.3281 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7660 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7660 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Série
    VF2E
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VE-128
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2E-128
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289311309
  • CUP_NON
    662289311309
  • Poids
    4.17 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif