Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.4375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieVCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGRA115RRB2
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796111349
- CUP_NON087796111349
- Poids6.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt