Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT EN ACIER
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur du boîtier1 43/64 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.2500 po
- Roulement de rechangeYG231HL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3Y231H
- Numéro CUP du fabricant662327430597
- Poids7.30 lb
- Style de bout d'îlotY2316N
- Température maximale225 °F
- Code de taille210
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration