Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint de contact à lèvre unique La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Espacement des fentes4.6250 po
- Numéro de cadre compatibleSTH 20 à 23-9 DZU, STH 20 à 23-12 DZU
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceStandard
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale5.8750 po
- Largeur du boîtier2.1880 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.0312 po
- SérieM
- Roulement de rechange3-114
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3550 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantST-31TC
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461033968
- Poids6.6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration