Aperçu
- Idéal pour les applications où un minimum d’usinage doit être effectué
- Assemblé avec des roulements GRA-RRB avec des joints de contact positif et des colliers autobloquants
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Boîtier en fonte
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2480 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage67.9 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieVCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGRA200RRB
- Numéro CUP du fabricant087796061118
- CUP_NON087796061118
- Poids7.2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt