Aperçu
Description du fabricant
UCST205-16 1 PRISE EN CHARGE
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Espacement des fentes2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou2.0000 po
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale3.1875 po
- Largeur du boîtier3.0000 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCST205-16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250107735
- CUP_NON0808250107735
- Poids1.76 lb
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité