Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/8 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur du boîtier1 3/32 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.2500 po
- SérieTH3U200
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.8000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U218N
- Numéro CUP du fabricant662327447229
- CUP_NON662327447229
- Poids3.50 lb
- Style de bout d'îlotY2196N
- Température maximale225 °F
- Code de taille206
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0385 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration