TH3U222N
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-3/8 po / 255 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00567238
N° MFRTH3U222N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-3/8 po / 255 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00567238
N° MFRTH3U222N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3U222N UNITÉ T-U TH3-U222N
  • Roulement à billes monté de 1 3/8 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à grande fente centrale en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/16 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Série
    200
  • Roulement de rechange
    UG222NL
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3U222N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327241100
  • Poids
    3.63 lb
  • Style de bout d'îlot
    Y2236N
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    207
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif