TH3U226N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567252
N° MFRTH3U226N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567252
N° MFRTH3U226N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3U226N UNITÉ T-U TH3-U226N
  • Roulement à billes monté de 1 5/8 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/8 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.6300 po
  • Roulement de rechange
    UG226NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3U226N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327147631
  • Poids
    6.00 lb
  • Style de bout d'îlot
    Y2286N
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    209
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0377 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif