Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Espacement des fentes4.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceStandard
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur du boîtier2.1880 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.9375 po
- SérieM
- Roulement de rechange2-116
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.5300 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantST-27T
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461030905
- Poids6.3 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration