Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur du boîtier1 3/8 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.6300 po
- Série200
- Roulement de rechangeUG228NL
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.5330 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U228N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327147655
- CUP_NON662327147655
- Poids5.56 lb
- Style de bout d'îlotY2286N
- Température maximale225 °F
- Code de taille209
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0377 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration