ST-28T
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI00567262
N° MFRST-28T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI00567262
N° MFRST-28T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST-28T PRISE EN CHARGE BRG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    2-112T
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-28T
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461030912
  • Poids
    6.3 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif