Aperçu
Description du fabricant
TH3U231N UNITÉ T-U TH3-U231N
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur du boîtier1 43/64 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.2500 po
- Série200
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U231N
- Numéro CUP du fabricant662327147679
- CUP_NON662327147679
- Poids6.78 lb
- Style de bout d'îlotY2316N
- Température maximale225 °F
- Code de taille210
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité