Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur du boîtier1 43/64 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.2500 po
- Série200
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U2E32N
- Numéro CUP du fabricant662327147389
- Poids6.60 lb
- Style de bout d'îlotY2316N
- Température maximale225 °F
- Code de taille210
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration