TH3U239N
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0625 po
N° D’ARTICLE MI00567303
N° MFRTH3U239N
Prix609.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0625 po
N° D’ARTICLE MI00567303
N° MFRTH3U239N
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
Votre prix609.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TH3U239N UNITÉ T-U TH3-U239N
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à grande fente centrale en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    5.0938 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Largeur du boîtier
    2 1/16 po
  • Hauteur totale
    8.3800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3U239N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327147730
  • CUP_NON
    662327147730
  • Poids
    5.26 kg
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    212
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0430 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif