Aperçu
Description du fabricant
NSTUSXR014 PRISE EN CHARGE BRG 131156
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact à une lèvre
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de roulementBalle
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierPrise en charge à fentes étroites
- Insérer le matérielAcier
- Longueur de l’alésage1.62 po
- LubrificationGraisse
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier excentrique
- Convient à l’application haute températureNon
- Taille de la monture Take UpNS-210
- Capacité de charge statique radiale1769 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant131156
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782475117154
- CUP_NON782475117154
- Poids1.8 lb
- Série de roulementsSérie 205
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Brochure du produit
- Capacité de charge dynamique radiale3146 lbf
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.