PASE60-XL
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567388
N° MFRPASE60-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567388
N° MFRPASE60-XL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PASE60-XL-N-I

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.90 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joints en P
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    140 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    53.1 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RÉUSSIR
  • Roulement de rechange
    GRAE60-XL-NPPB
  • CUP_NON
    4012802838121
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802838121
  • Poids
    9.61 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif