NSTUSXR112

Dodge
NSTUSXR112

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00567438
N° MFRNSTUSXR112
Prix385.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTUSXR112

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00567438
N° MFRNSTUSXR112
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
Prix385.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSXR112 PRISE EN CHARGE BRG 131172

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    2.13 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131172
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117284
  • Série de roulements
    Série 209
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues