Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.6875 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur de la base1-13/32 po
- Largeur totale1.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.5440 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVAK
- Roulement de rechangeGRAE25RRB
- CUP_NON087796057128
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796057128
- Poids1.67 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller