T3Y212N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00567487
N° MFRT3Y212N
Prix814.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00567487
N° MFRT3Y212N
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
Prix814.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T3Y212N UNITÉ T-U T3-Y212N
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    2.1250 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur du boîtier
    15/16 po
  • Hauteur totale
    1.8100 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Roulement de rechange
    UG212NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE STANDARD BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T3Y212N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327148492
  • CUP_NON
    662327148492
  • Poids
    1.50 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    204
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0332 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif