Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à poignée centrale en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.3750 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale7.9400 po
- Largeur du boîtier1 3/16 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.6900 po
- Roulement de rechangeUG220NL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.6850 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantT3Y220N
- Numéro CUP du fabricant662327148539
- CUP_NON662327148539
- Poids4.00 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille207
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0383 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration