Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis d'arrêt, Joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT EN ACIER
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de dégagement
- Longueur totale4.4400 po
- Largeur du boîtier15/16 po
- Hauteur totale1.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.0600 po
- Série200
- Roulement de rechangeUG212HL
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.10000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantT3U212H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327148119
- Poids1.31 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille204
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0332 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration