Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis d'arrêt, Joint de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT EN ACIER
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de dégagement
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur du boîtier1 po
- Hauteur totale1.8100 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.1900 po
- Série200
- Roulement de rechangeUG216HL
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau de la cageAcier
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Type de dispositif de retenueNylon
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.9600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantT3U216H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327148164
- CUP_NON662327148164
- Poids1.67 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille205
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0387 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration