T3U2B08N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567545
N° MFRT3U2B08N
Prix734.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567545
N° MFRT3U2B08N
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
Prix734.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T3U2B08N PRISE EN CHARGE BRG
  • Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    1.8750 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint à lèvres
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Roulement de rechange
    UG2B08NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE STANDARD BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T3U2B08N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327148058
  • CUP_NON
    662327148058
  • Poids
    1.00 lb
  • Code de taille
    203
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0293 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif