Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes2.1250 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale4.4400 po
- Largeur du boîtier15/16 po
- Hauteur totale1.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.0600 po
- Série200
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.10000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantT3U212N
- Numéro CUP du fabricant662327148126
- CUP_NON662327148126
- Poids1.34 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille204
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0332 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration