T3U214N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567551
N° MFRT3U214N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567551
N° MFRT3U214N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T3U214N PRISE EN CHARGE BRG
  • Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    2.3750 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint à lèvres
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    3.5625 po
  • Largeur du boîtier
    2.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Roulement de rechange
    UG214NL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE STANDARD BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T3U214N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327148133
  • CUP_NON
    662327148133
  • Poids
    1.66 lb
  • Code de taille
    205
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0387 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif