T3U232N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567570
N° MFRT3U232N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567570
N° MFRT3U232N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T3U232N UNITÉ T-U T3-U232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    4.5000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1 9/16 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE STANDARD BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T3U232N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327148416
  • CUP_NON
    662327148416
  • Poids
    8.00 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    211
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0437 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif