NSTU-SC-104

Dodge
NSTU-SC-104

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567585
N° MFRNSTU-SC-104
Prix260.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-SC-104

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567585
N° MFRNSTU-SC-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSC104 PRISE EN CHARGE BRG 125154

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125154
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475115495
  • CUP_NON
    782475115495
  • Poids
    2.71 lb
  • Série de roulements
    Série 207
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Brochure du produit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif