TPGXR203

Dodge
TPGXR203

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, 2-3/16 po., logement en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00567607
N° MFRTPGXR203
Prix759.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPGXR203

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, 2-3/16 po., logement en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00567607
N° MFRTPGXR203
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
Prix759.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPGXR203 PRISE EN CHARGE BRG POUR TP 20 131540

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    2.59 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    TP-20
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131540
  • Numéro CUP du fabricant
    782475118373
  • Série de roulements
    Série 211
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues