Motion
TPGM308

Dodge
TPGM308

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567623
N° MFRTPGM308
Prix1,665.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPGM308

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567623
N° MFRTPGM308
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
Prix1,665.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPGM308 PRISE EN CHARGE BRG POUR TP 60 136085

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    21451 lbf
  • Capacité de charge statique
    16641 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    2.56 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    3.5000 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    TP-50
  • Capacité de charge statique radiale
    16641 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136085
  • Numéro CUP du fabricant
    782475123094
  • Série de roulements
    Série 218
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21451 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues