TPK211R

Dodge
TPK211R

Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, rouleau conique, alésage 2-11/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567649
N° MFRTPK211R
Prix2,579.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPK211R

Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, rouleau conique, alésage 2-11/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567649
N° MFRTPK211R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,579.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPK211R PRISE EN CHARGE BRG POUR TP40 023320

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023320
  • Longueur de l’alésage
    3.78 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TP-40
  • Matériel
    023320
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11120 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues