Motion
TP-K-315R

Dodge
TP-K-315R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux conique, alésage 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567656
N° MFRTP-K-315R
Prix5,851.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TP-K-315R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux conique, alésage 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00567656
N° MFRTP-K-315R
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
Votre prix5,851.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPK315R PRISE EN CHARGE BRG POUR TP60 023327

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique radiale
    154000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023327
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475697816
  • Poids
    59.02 lb
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    1530 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TP-60
  • Matériel
    023327
  • ID du boîtier
    Type K
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.4100 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24400 lbf
  • Poids - Impérial
    59.020
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues