TPH215

Dodge
TPH215

Unité de roulement à manchon uni Take-Up - Angle supérieur, 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00567660
N° MFRTPH215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPH215

Unité de roulement à manchon uni Take-Up - Angle supérieur, 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00567660
N° MFRTPH215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TPH215 PRISE EN CHARGE BRG POUR TP30 012218

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Numéro de cadre compatible
    TP30
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +130 °F
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Hauteur totale
    7.3125 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Série
    Type H
  • Profondeur globale
    6 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012218
  • Poids
    23.12 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues