Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService normal
- Type de jointContact
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieTU250
- Style de roulementUnité d'aspiration de roulement à billes
- Type de roulementFente standard
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Type de montage de brideNA
- Type de boîtierUnité d'aspiration de roulement à billes
- Largeur de la bague intérieureCourse intérieure étroite
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3500 tr/min
- ApplicationIndustriel général
- Numéro de catalogue du fabricantTU250X3/4
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798258072
- Poids2 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration