TU250X1-3/8

Hub City (RRX)
TU250X1-3/8

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567743
N° MFRTU250X1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
TU250X1-3/8

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00567743
N° MFRTU250X1-3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TU 250 X 1-3/8 PRISE EN CHARGE BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Contact
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    TU250
  • Style de roulement
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Type de roulement
    Fente standard
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de montage de bride
    NA
  • Type de boîtier
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Largeur de la bague intérieure
    Course intérieure étroite
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Application
    Industriel général
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU250X1-3/8
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798258164
  • Poids
    3 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif