Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceMoyen
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale5.0625 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.6875 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange2-14
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4650 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantMST-20
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461001295
- Poids4 lb, 4.4
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration