Aperçu
Description du fabricant
VTWS 327 PRISE EN CHARGE BRG
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Numéro de cadre compatible12SF31, 18SF31, 3SF31, 6SF31, 9SF31
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Longueur totale5.9063 po
- Largeur du boîtier2.1250 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.0313 po
- SérieVTWS 300
- Roulement de rechangeVS-327
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantVTWS-327
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289533848
- Poids6.7 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité