Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Espacement des fentes5.1180 po
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale7.1650 po
- Largeur du boîtier2.5000 po
- Hauteur totale5.7480 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieTVM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3100 tr/min
- Capacité de charge statique radiale6560 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantMST1.15/16
- Numéro CUP du fabricant747023013821
- Poids4.2 lb
- Capacité de charge dynamique radiale9780 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration