Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Espacement des fentes5.9370 po
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService moyen
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale8.7600 po
- Largeur du boîtier2.7560 po
- Hauteur totale6.5550 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieTVM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2450 tr/min
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantMST2.7/16
- Numéro CUP du fabricant747023014026
- CUP_NON747023014026
- Poids7.9 lb
- Capacité de charge dynamique radiale13940 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration