MST2.1/2
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567863
N° MFRMST2.1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567863
N° MFRMST2.1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MST 2-1/2 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Espacement des fentes
    5.9370 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 110 °C
  • Longueur totale
    8.7600 po
  • Largeur du boîtier
    2.7560 po
  • Hauteur totale
    6.5550 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    TVM
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2450 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST2.1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    747023013968
  • Poids
    7.9 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13940 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif