MST-24C
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567904
N° MFRMST-24C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567904
N° MFRMST-24C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MST-24C PRISE EN CHARGE BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Série
    TVM
  • Roulement de rechange
    3-18C
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-24C
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461020425
  • Poids
    6.2 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17412 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif